Analog kunststofskydelære CaliMax® 150A

Art.-nr.: 412832 150A
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,1 mm
Aflæsning 0,0156 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,1 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412832 150A
EAN/GTIN 2050002053816

Betegnelse

Udførelse:

Ikke-metallisk high-tech-materiale med 50 % fiberandel.
Måleområde 0 – 150 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør