Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Svejset af profilstål og stålrør, pulverlakeret i brillantblå RAL 5007. Ladeplads af vandtæt krydsfiner med 2 endevægge på 300 mm i højden, stålrør med vandtæt krydsfiner. Drejepladestyring med trækstang og håndtag. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 303
Samlet længde (mm): 1272
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 1192
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3