Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet må kun anvendes sammen med olie. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. På grund af det udvidede design er drevet ideelt til arbejde på svært tilgængelige steder.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 370 watt
- Omdrejningstal: 19000 RPM
- Spændetang: 6
- Ventildesign: Arm
- Version: Med forlænger
- Breddemål: 39 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,78 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,72 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 445 mm
- Antal oliedråber [min]: 4 dråber
- Nettovægt: 1421 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 39 mm
Fordel:
- Ideel til indsats på svært tilgængelige steder.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.