Beskrivelse:
Universelt anvendelig til rengøring, fjernelse af rust og udjævning samt fjernelse af korrosion og lakker. På grund af den komplette brug af hele børsteoverfladen er den særligt velegnet til børstning på store, flade og let tilgængelige overflader. Specielt udviklet til indsats i lavhastighedsområdet på batteridrevne skruetrækkere og boremaskiner. Børster med plastikbeklædning er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastfræsning kan modstå temperaturer op til 220 grader C.
Egenskab:
- Emballage: POS-emballage
- O/MIN., maks.: 4500 RPM
- Registreringssystem: Skaft
- Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 50 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Plastbeklædning, fin (BLÅ)
- Kornstørrelse: 180
Fordel:
- Optimal præsentation i PFERDTOOL CENTERET takket være hængehullet og prisen med EAN-nummer, betegnelse og strømpemateriale.
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afstripning, skrubning, teksturering (matning, linemåtter og satinering)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Kobber
- Duroplast
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Passer til:
For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.