Udførelse:
Beskrivelse:
Klæderinge anvendes sammen med poleringspasta til for- og højglanspolering. Hvis der skal opnås meget glatte overflader, skal der anvendes flere eller endda alle versioner efter hinanden. Type FL (flannel) til højglanspolering og polering.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 3000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 950 RPM
- Udførelse: FL
- Breddemål: 10 mm
- Ø hul: 20 mm
- Ø udvendig metrisk: 200 mm
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Kan profileres frit og kan derfor også bruges til værktøjer med komplicerede geometrier.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Højglanspolering af alle metaller: Stofringe FL med polerpasta PP 4 HGP UNIVERSAL. Højglanspolering af plast: Klæderinge FL med polerpasta PP 5 HGP PLAST. FL type klud ringe opnår deres bedste ydeevne ved en anbefalet skærehastighed på 5-15 m / s..
- Behandling af opgaver: Polering
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Passer til:
Forpolering af stål og INOX: kludringe ST eller TH med polermiddel PP 1 VP STEELOX.
Forpolering af aluminium og messing: kludringe ST eller TH med poleringspasta PP 2 VP ALU.
Forpolering af ikke-jernholdige metaller: Kludringe ST eller TH med poleringspasta PP 3 VP NON-FERROS.
Højglanspolering af alle metaller: kludringe TW eller FL med poleringspasta PP 4 HGP UNIVERSAL.
Højglanspolering af plast: Kludringe TW eller FL med poleringspasta PP 5 HGP PLAST.
TW- og FL-tøjringe opnår deres bedste ydeevne ved en anbefalet skærehastighed på 5-15 m/s.
ST- og TH-tøjringe opnår deres bedste ydeevne ved en anbefalet skærehastighed på 10-15 m/s.
Leveringsomfang:
- Bestil venligst værktøjsholder separat.
Bemærk:
Bestil værktøjsholder separat.
TR 12510 ST-version: 10 mm boring (25,4/6-kant, værktøjsholder FR/VR 12/25,4).
Tilføj venligst den ønskede version til betegnelsen.