Udførelse:
Beskrivelse:
Klæderinge anvendes sammen med poleringspasta til for- og højglanspolering. Hvis der skal opnås meget glatte overflader, skal der anvendes flere eller endda alle versioner efter hinanden. Version ST (sisalklud) til grov forpolering.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 7500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 2500 RPM
- Udførelse: ST.
- Breddemål: 10 mm
- Ø hul: 10 mm
- Ø udvendig metrisk: 80 mm
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Kan profileres frit og kan derfor også bruges til værktøjer med komplicerede geometrier.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Forpolering af stål og INOX: Klæderinge ST med polerpasta PP 1 VP STEELOX. Forpolering af aluminium og messing: Klæderinge ST med polerpasta PP 2 VP ALU. Forpolering af ikke-jernholdige metaller: Klæderinge ST med polerpasta PP 3 VP IKKE-JERNHOLDIGT. Klæderinge i ST-versionen opnår deres bedste ydelse ved en anbefalet skærehastighed på 10-15 m/s..
- Behandling af opgaver: Polering
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Passer til:
Forpolering af stål og INOX: kludringe ST eller TH med polermiddel PP 1 VP STEELOX.
Forpolering af aluminium og messing: kludringe ST eller TH med poleringspasta PP 2 VP ALU.
Forpolering af ikke-jernholdige metaller: Kludringe ST eller TH med poleringspasta PP 3 VP NON-FERROS.
Højglanspolering af alle metaller: kludringe TW eller FL med poleringspasta PP 4 HGP UNIVERSAL.
Højglanspolering af plast: Kludringe TW eller FL med poleringspasta PP 5 HGP PLAST.
TW- og FL-tøjringe opnår deres bedste ydeevne ved en anbefalet skærehastighed på 5-15 m/s.
ST- og TH-tøjringe opnår deres bedste ydeevne ved en anbefalet skærehastighed på 10-15 m/s.
Leveringsomfang:
- Bestil venligst værktøjsholder separat.
Bemærk:
Bestil værktøjsholder separat.
TR 12510 ST-version: 10 mm boring (25,4/6-kant, værktøjsholder FR/VR 12/25,4).
Tilføj venligst den ønskede version til betegnelsen.