Beskrivelse:
Pferd tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. På grund af V-formen er den velegnet til rengøring, rengøring og rustdannelse af filet og V-sømme. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- Antal, rækker: 3
- Registreringssystem: Hånd
- Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 35 mm
- Længde, i alt: 290 mm
Fordel:
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Rengøring, fjernelse af rust, fjerne oxidlag, fjernelse af maling, skrubbearbejde;
- Drevtyper: Manuel indsats