Beskrivelse:
Pferd tilbyder et bredt udvalg af slibemiddel værktøjer til understøttelse af bearbejdning af forskellige emnegeometrier og materialer. De består af et bæremateriale, en grundbinding og en dækbinding til fastgørelse af slibekornene. Afhængig af kornstørrelse kan der opnås en høj materialefjernelse eller en meget fin overfladefinish med værktøjer fremstillet af slibemiddel på et underlag. De tilgængelige bærematerialer adskiller sig i deres egenskaber som slidstyrke, fleksibilitet og slitage. Valget af passende støtte vil tilpasse slibeværktøj'en til kravene i den påtænkte anvendelse: Papir kan findes i træbearbejdningsindustrien og i håndværk, for eksempel i tømrere, malere og lakker, stof anvendes hovedsageligt til metalforarbejdning, og vulkaniseret fiber er meget slidstærk og i forskellige tykkelser anvendes hovedsageligt til fremstilling af fiberslibere. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af burrelåslukningskiver til støvfrit arbejde i grovslibeopgaver på mellemstore og store overflader. Burrelåslukning-skiver i NETVERSIONEN består af et mesh-stof, som slibekornet er meget modstandsdygtigt fastgjort med et højtydende bindingssystem.
Egenskab:
- Pferd-type: set KSS NETTO 150 GROV
- Ø udvendig metrisk: 150 mm
- Kornstørrelse: Grov
Fordel:
- Meget lang værktøjslevetid og høj udtagningshastighed.
- Meget fine og ensartede overflader kan opnås.
- Støvfrit arbejde på grund af god sugeevne.
- Ingen tilstopning på grund af netværksstruktur.
- Robust mesh struktur med høj rivestyrke og kantstabilitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug sugeforbindelsen på maskinsiden til effektivt at fjerne slibestøvet.
- Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
- Drevtyper: Excenterslibere
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)