Udførelse:
Beskrivelse:
markeringsstift med høj løftefrekvens er velegnet til påføring af markeringer og markeringer. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Den pneumatiske aktuator med roterende ventil skal bruges sammen med olie. 2.5 m forsyningsslange med 1/4″ gevindforbindelse og gevindmuffe (STGI), hårdmetalgraveringsnål. Versionen har en midterste graveringsnål.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ventildesign: Drej
- Version: Medium
- Nålebredde: M (middel)
- Breddemål: 17 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,03 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,02 m³/min
- Længde metrisk: 162 mm
- Antal oliedråber [min]: 1 dråber
- Nettovægt: 0152 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4 mm
- Udsugningsluftafgang: Forrest
- Frekvens, til: 32000 slag/min.
- Højde: 17 mm
Fordel:
- På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
- Meget høj løftefrekvens.
- Nem vejledning takket være det slanke og lette design.
- Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til den længere indsats.
Anvendelse:
Anbefalinger til brug: Til påføring af mærker og identifikation på metal, glas og plast.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.