Udførelse:
Beskrivelse:
Med denne støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Hårdhed CC-H-GT (hård) = blå
Egenskab:
- Pferd-type: CC-H-GT 125
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Egnet til Ø metrisk: 125
- Passer til: vinkelsliber 125, holder M14
- Version: Hård
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Ø tråd: M14
Fordel:
- Signifikant reduceret termisk belastning på grund af geometrien af kølehullerne.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af minimale værktøjsudskiftningstider.
- Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering med hurtige værktøjsskift.
Anvendelse:
Anbefalinger til brug: Ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) skal du fortrinsvis bruge CC-H-GT versionen. Denne har en meget høj kantstyrke for at opnå højere kontakttryk.
Drevetyper: Vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
Betydeligt reduceret termisk belastning på grund af geometrien af kølespalterne.
Høj økonomisk effektivitet på grund af minimale værktøjsskifttider.
Passer til:
Til bearbejdning af rustfrit stål (INOX) skal du fortrinsvis bruge CC-H-GT versionen. Denne har en meget høj kantstyrke for at opnå højere kontakttryk.
Advarsel:
Den maksimalt tilladte periferihastighed er 80 m/s.
For støttepuder med ø 180 mm skal du sørge for, at kontakttrykket ikke er for højt for at undgå overstrækning af støttepuden.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.