Beskrivelse:
glittemaskine med spindellås er udstyret med kontinuerlig hastighedskontrol. Den har to nøglefjedre til øget kraftoverførsel til rulleværktøjerne, en arbejdsspindel med CD-R-holder og en M14-drevspindel til holder-rulleværktøj med indvendige gevind. 4 m netledning, håndbeskyttelse, vibrationsdæmpende håndtag, aftagelig arbejdsspindel. Kør med 230 V og EU-stik.
Egenskab:
- Effektforbrug: 1700 watt
- Afgivet effekt: 1000 watt
- Hastighedsområde, fra: 2700 RPM
- Hastighedsområde, op til: 7500 RPM
- Spænding, fra: 230 volt
- Breddemål: 77 mm
- værktøjsholder, bredde: 100
- Ø hul, maks.: 125 mm
- Længde metrisk: 415 mm
- Nettovægt: 3065 kg
- Ø værktøjsholder : 19 mm
- Højde: 207 mm
Fordel:
- Digital elektronik til Constant omdrejningstal.
- Overbelastningsbeskyttelse.
- Skånsom opstart for at beskytte mennesker, værktøj og drev.
- Spindellås.