Beskrivelse:
Dybdebegrænserfiler er flade rektangulære slibefiler, der muliggør præcis skærpning af dybdebegrænsere på savkæder. Dybdebegrænserfiler er også tilgængelige til at passe til de forskellige kædesavsskærpere fra Pferd. Rektangulær fil med fiskestang, med to runde uhuggede kanter og skær på to sider. Formular F i henhold til din 7262. Flade kædesavsfiler bruges til at arkivere dybdebegrænsere af savkæder. Skær ind til universel slibning. Filerne leveres i emballage på salgsstedet uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1213 ruk
- Form: Flad/stump
- Breddemål: 20 mm
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 200 mm
- Højde: 3,5 mm
Fordel:
- Ablationsrate præcist afstemt med dybdebegrænsere.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skærpe
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)