Beskrivelse:
Wolframcarbid hulskærere er professionelle værktøjer til hurtig, præcis skæring af huller (åbninger) med en diameter på 16 til 105 mm. De er velegnede til bearbejdning af legeret og ulegeret stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller og plast (også GRP). Wolframhårdmetal hulskærere bruges på håndbor eller stationære maskiner. Tandafstanden (tand-to-tand afstand) på HESTEHULSSKÆRERE er ujævn, hvilket forhindrer chatter. Det dybe design (værktøjshøjde 60 mm) er velegnet til indsats på buede overflader og rørmaterialer. Den maksimale skæredybde er 57 mm.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 105 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 230 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 210 RPM
- OMDR./MIN. af termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40%: 230 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 265 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 350 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 320 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig (GRP/CFRP) fiberindhold mindre end 40 %: 350 RPM
- Ø udvendig metrisk: 60 mm
- Ø metrisk skaft: 12 mm
Fordel:
- Høj koncentricitet nøjagtighed, da skærehoved og aksel er lavet af ét stykke.
- Optimal skæreydelse takket være slebne skærekanter fremstillet af hårdmetal af høj kvalitet.
- Udskiftelig HSS centreringsbor.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: De angivne hastighedsreferenceværdier gælder for maskiner, der holder omdrejningstal'en nogenlunde konstant under belastning. For laveffektmaskiner med et højt hastighedsfald kan værdierne øges med ca. 30%. Hastighedsføringsværdierne kan øges med op til 100%, hvis tænderne ikke er i konstant indgreb, f.eks. i rør eller buede materialer. Dette undgår at chatte og tænde ved manuel brug. Wolframcarbid hulskærere er velegnede til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet, der dannes under bearbejdningen. Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.). Wolframcarbid hulskærere fra Pferd kan slibes igen. Rettidig og korrekt slibning øger værktøjets levetid betydeligt. Kontakt venligst din lokale genslibeservice. Diameteren 60.0 mm er velegnet til at lave gennemføringer til indbygningsarmaturer med en diameter på 60 mm.
- Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; boring
- Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Spånplade
- Kobber
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hårdt træ
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink
Leveringsomfang:
- Wolframcarbid hulskærere leveres inklusive centrerbor.