Beskrivelse:
Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Rektangulær fil med snit på tre sider, den ene side uhugget. Version med fiskestang. Formular A i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Krydssnit til efterbehandling og efterbehandling. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1112
- Breddemål: 12 mm
- Skråstreg: 3
- Længde metrisk: 100 mm
- Højde: 2,5 mm
- inkl. skaft: Uden
Fordel:
- Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
- Lang standtid.
- Applikationsorienteret udførelse.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne til efterbehandling og efterbehandling.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
Bemærk:
Angiv venligst det ønskede snit.