”Krokodille” klemme, komplet med nr. 6379

Art.-nr.: 376012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Krokodil
Bredde, monteringsslids B2 17 mm
Spændhøjde, min. 0 mm
Spændehøjde maks. h 40 mm
Spændekraft maks. 40 kN
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376012
EAN/GTIN 4020772376017
Producentnummer 376012
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krokodilleklemme, komplet med nr. 6379 i, med skruetrækker nr. 6379 i, sekskantskruetrækker ISO 2936 C, skive din 6340 og møtrik din 6330 B. Trinløst indstilleligt, hærdet, galvaniseret med fastgjort trykstykke og modleje.

Egenskab:

  • B1: 17
  • Spændeskrue
    Nr. 6379I
    : M16x125
  • Spændekraft maks.*: 40kN
  • H1: 0-40
  • SW: 4 mm
  • Vægt: 1660 g