T-notsten Rhombus, T-not, nominelt mål/gevind: 12/M10mm

Art.-nr.: 375330 12/M10
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
178 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-not, nominelt mål/gevind (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 510
T-notens nominelle mål 12 mm
Gevind M10
Stenhøjde 14 mm
Bredde, e 18 mm
Bredde a 11,7 mm
Højde k 7 mm
Produkttype Notsten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375330 12/M10
EAN/GTIN 4020772080259
Producentnummer 80259
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til montering af notstenen ovenfra gennem T-notens hals. (På grund af ændret anlægsflade mindre belastningsevne end nr. 375315).

Materiale:

Sejhærdet stål