Parallelklodser. par magnetisk, Passer til længden mellem 2 foddele: 10mm

Art.-nr.: 363075 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til længden mellem 2 foddele (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Antal lister 1 par
Længde L 80 mm
Bredde B 2,5 mm
Højde H 10 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363075 10
EAN/GTIN 4062406090616
Producentnummer 363075 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Størrelserne 15C, 20C, 22C, 30C og 32C er blevet tilpasset til konturen af breddereducerede bakker.