Bakke, blød, uden trin 80

Art.-nr.: 363037 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 80 mm
Kæbehøjde h 28 mm
Højde, h2 10 mm
Kæbelængde l 50 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,45 kg
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363037 80
EAN/GTIN 4062406592059

Betegnelse

Udførelse:

Glatte bakker uden trin.