Bakke, blød, uden trin 125

Art.-nr.: 363037 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 125 mm
Kæbehøjde h 38 mm
Højde, h2 15 mm
Kæbelængde l 66 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 1,35 kg
passer til farvekode Xtric 125
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363037 125
EAN/GTIN 4062406592066

Betegnelse

Udførelse:

Glatte bakker uden trin.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør