Udførelse:
Hovedmateriale
59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique strikket, flammehæmmende, antistatisk, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Detaljer
Halsåbning med knapper
Ribstrikket krave
Eksternt certificeringsmærke
Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammebestandigt skårne refleksbånd
Beskrivelse:
- Komfortabel hi vis poloshirt med flammehæmmende og diagonale overføringsrefleksbåndstriber
- Ribbet krave og forstærkede hals- og skuldersømme
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, hvilket øger synligheden ved arbejde i barske miljøer
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 klasse 1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%