-hjulsbørster PIPELINER 150x6x25x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 34371697
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34371697
EAN/GTIN 9003172596228
Producentnummer 34371697

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM Pipeliner runde børster er specielt udviklet til hurtig rengøring af rørforbindelser. Rørledninger er ofte underlagt høje krav og svejses derfor i flere trin. De enkelte svejsninger skal først rengøres for at kunne svejse yderligere på dem. Rørbørsterne fra Tyrolit støtter dig pålideligt i dette krævende arbejde og giver den længste levetid.

Egenskab:

  • Form: 1 R DZ RUNDE BØRSTER
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SH 0.5 mm
  • Mål (D x B x L x H): 150 x 6 x 25 x 22.2 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Hul: 22,2 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ideel til rengøring af individuelle svejsninger i rørledningskonstruktion
  • Meget pålideligt og holdbart værktøj
  • Hærdet ståltråd SH for ekstra værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Børster specielt udviklet til rørledningskonstruktion
  • Til hurtig rengøring af stålrørforbindelser