CXMG 090408-M3M IC6025 Dobbeltsidede positive 80°-platter til medium bearbejdning af legeret stål og højvarmebestandige legeringer. legeringer.

Art.-nr.: 3337261
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3337261
EAN/GTIN 7291075391022
Producentnummer 3337261
L-nummer L23950 80

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning / notning, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 10,32 mm, diameter indercirkel (IC) 9,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,66 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 10,32 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,66 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle