Cylindrisk konisk muffe med indvendig konus, MK/udvendig ⌀ B: 3/35

Art.-nr.: 327492 3/35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

MK/udvendig ⌀ B Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

A 44 mm
Længde C 32 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327492 3/35
EAN/GTIN 4067263558439
Producentnummer 327492 3/35
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebne koniske muffer til tilpasning af morsekonusskaftet til cylindrisk spænding i centrerpatronen eller spændetangspatronen. Kraven forhindrer aksial forskydning i spændepatronen.

Passer til:

Medbringerpinol-basisenhed nr. 327455; 327465 og Röhm CoAE.

Bemærk:

Ved brug i centrerpatronen anbefales det at udtrække/slibe klembakker.