{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Mindste ⌀ D | 16 mm | |
Forkortet hovedlængde L1 | 78 mm | |
Hovedlængde L | 100 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.800 min-1 | |
Til emnevægt | 330 kg | |
Konusvinkel a | 60 grader | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321360 64/4 | |
EAN/GTIN | 4045197880796 |