Roterende præcisionspinol med forlænget spids 54/3

Art.-nr.: 321360 54/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Mindste ⌀ D 13 mm
Forkortet hovedlængde L1 68,5 mm
Hovedlængde L 86,5 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
maks. omdrejningstal 4.200 min-1
Til emnevægt 170 kg
Konusvinkel a 60 grader
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321360 54/3
EAN/GTIN 4045197880772

Betegnelse

Udførelse:

  • Værktøj komplet hærdet og slebet.
  • Lejeplacering for store aksiale kræfter.
  • Vedligeholdelsesfri livstidssmøring.
  • Akseltætningsring forhindrer indtrængning af snavs og kølevæske.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

  • Kombiværktøj til standardcentrering og rørbearbejdning.
  • Perfekt universalspids til universel indsats på manuelle og CNC-maskiner.
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
    Største ⌀ / morsekonus Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven