{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 152 mm | |
| Hoved-diameter D | 60 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Stump kegle på forsiden | nej | |
| Nyttelængde L2 | 50 mm | |
| Hovedlængde L1 | 68 mm | |
| Holder, på maskinside | MK3 | |
| Skaftlængde LS | 12 mm | |
| Med aftrykningsgevind | nej | |
| Med spændeflader | ja | |
| Med hårdmetalspids | nej | |
| Med støddæmpning | nej | |
| Emnevægt maks. | 300 kg | |
| Maks. omdrejningstal | 4.300 min-1 | |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
| Halv centreringsspids | nej | |
| Udskiftelige centreringsspidser medfølger | ja | |
| Med trykindikator | nej | |
| Anvendelse | drejning | |
| Vægt | 1,18 kg | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 320659 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197774354 | |
| Producentnummer | 320659 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |