{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 40 mm | |
| Plattestørrelse | 16HP | |
| Adapter | PSC | |
| Indsatstype | højre | |
| Holder-standard | ISO 26623-1 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
| Aksel-spidsafstand f | 27 mm | |
| passende vendeskærsplatter | 16E.. | |
| Skafttype | Konisk hulskaft | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 320420 40/16HP | |
| EAN/GTIN | 2050002063105 | |
| Producentnummer | TOP52GR4,0 |