Borestangsskafter 63/40-140 mm

Art.-nr.: 320102 63/40-140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Udragende længde, A-mål 140 mm
⌀ D 40 mm
Adapter HSK-T
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320102 63/40-140
EAN/GTIN 2050001772930
Producentnummer HA6.WK1.040.140

Betegnelse

Udførelse:

  • Til effektiv drejebearbejdning.
  • Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826264827.
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
    Skaft-⌀ /⌀ D − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven