Borestangsskafter, HSK-T, Skaft-⌀ /⌀ D − A-mål: 40/25-90mm

Art.-nr.: 320102 40/25-90
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
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ /⌀ D − A-mål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Udragende længde, A-mål 90 mm
⌀ D 25 mm
Adapter HSK-T
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320102 40/25-90
EAN/GTIN 2050001773050
Producentnummer HA4.WK3.025.090

Betegnelse

Udførelse:

  • Til effektiv drejebearbejdning.
  • Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826264827.