Tyrolit keramisk bænkslibeskive 200x20x32 mm A60 M5 stål/hss

Art.-nr.: 3145
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 3145
EAN/GTIN 9003170031455
Producentnummer 3145
L-nummer L50140 406
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skive er det foretrukne valg til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brugen af aluminiumoxid giver et særligt køligt snit for at undgå yderligere termisk stress på arbejdsemnet. Vi tilbyder et bredt udvalg af dimensioner til at dække de mest almindelige anvendelser. Et sæt reduktionsringe er allerede inkluderet i emballagen og kan også bestilles.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Materialeegnethed: Stål, HSS
  • Specifikation : 89A 60 M5A V217
  • Dimension (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Beholderens diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Jævn kørsel
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer