Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. ⌀ A / konus: 125/4mm

Art.-nr.: 310705 125/4
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
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A / konus (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-3
Gennemgang E 32 mm
Højde, uden bakker H1 69 mm
Højde, med bakker H2 93 mm
Antal gevindtapper 3
Centrer-⌀ B 63,5 mm
Gevindtappernes størrelse M10
Nøglefirkant K 9 mm
Vægt 6,2 kg
maks. omdrejningstal 5.500 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 310705 125/4
EAN/GTIN 4019208525082
Producentnummer 185502
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.
Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker.

Norm:

DIN 702-3.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.
1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000315200. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120313140.
DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.