Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-E 40 A = 85, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 307526 3
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
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype hult konisk skaft HSK; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt HSK04000395; ZYL00300115
Holderform glat skaft
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 3 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 3 mm
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Schlankes Hydrodehnspannfutter
Spændediameter min. D1 3 mm
Spændediameter maks. D1 3 mm
Længde på udhæng A 85 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 34 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion slank
Vibrationsdæmpning ja
Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 9 mm
Udvendig diameter 3 på værktøjssiden D3 13,7 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype hydraulisk ekspansionsspændepatron
Længde i alt L 105 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307526 3
EAN/GTIN 4045197868411
Producentnummer 307526 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Fordel:

  • Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
Til boring, rivning og fræsning
Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302165.