{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; morsekonus MK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG00405195; MKG00301085 | |
| Holderform | MAS BT; med spændegevind | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling; dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40; 3 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Producentbetegnelse | Reduzierhülse SK / MK | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 40 | |
| Grænseflade på emnesiden | MK 3 | |
| Adapter, side 1 | BT 40 | |
| Adapter, side 2 | MK 3 | |
| Længde på udhæng A | 70 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 40 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 8 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 6,3 ved 15000 min-1 | |
| Konstruktion | kort | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | værktøjsholder-adapter | |
| Længde i alt L | 135,4 mm | |
| Standard | DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | A | |
| Overfladebehandling | slebet | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 303092 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406109301 | |
| Producentnummer | 303092 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |