Beskrivelse:
Graduering 0,001 mm. Dette er en indikator med en enkelt drejning, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind. Måleinstrumenter med en håndrotation udelukker aflæsningsfejl, som opstår ved måleinstrumenter med kontinuerlig håndrotation.
Egenskab:
Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,08 mm (stempelhub: 4 mm)
Graduering: 0,001
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat