Skrue- og bolteudtrækker 3,0 mm

Art.-nr.: 285.4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 285.4
EAN/GTIN 3148511650004
Producentnummer 285.4
L-nummer L60130 724

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med disse spiralformede udtrækere er det muligt at udtrække efter at have boret et pilothul med de specielle reamingsbor 285.F

Egenskab:

  • d [mm]: 3 - 6
  • d1 [mm]: 2,2 - 3,4
  • d2 [mm]: 3,0
  • L [mm]: 55
  • Bor: 285.F1
  • [kg]: 0,005