Skærholder Heavy-Duty til planindstik, Venstre, ⌀-område Indstik D1 / D2: 35/60mm

Art.-nr.: 274064 35/60
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
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. 1. indstiks-⌀ D1 35 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 60 mm
Indsatstype Venstre
Systemnøgle ja
Stikbredde W 5 mm; 6 mm
Maks. skæredybde tmaks 30 mm
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274064 35/60
EAN/GTIN 4062406094324
Producentnummer 274064 35/60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 1-3 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.