Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Afstikningsklinge Stål 26/4,1 mm

Art.-nr.: 273551 26/4,1
  • Indvendig køling: nej
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 26 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Til maks. emne-⌀ 80 mm
Bredde b2 3,2 mm
Højde, h1 21,4 mm
Samlet længde L 110 mm
Maks. stikdybde tmaks 40 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273551 26/4,1
EAN/GTIN 4045197698971

Betegnelse

Passer til:

Holder nr. 273984274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle nr. 279850 1 til skift af platte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven