Borestang, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 45/16mm

Art.-nr.: 272172 45/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse L (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skaft-⌀ DS 25 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 29 mm
Midterforskydning L3 16,1 mm
Samlet længde L 200 mm
Halsbredde L4 24,6 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 100 mm
Skrue til vendeskær 279810 2
Underlagsplatte 1,5° 272600 1,5
Skrue til underlagsplatte 279824 1
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 272172 45/16
EAN/GTIN 4045197769367
Producentnummer 272172 45/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.