Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/16mm

Art.-nr.: 272015 16/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 125 mm
Reservedelssæt 279981 1
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 272015 16/16
EAN/GTIN 4045197983022
Producentnummer 272015 16/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

Med underlægsplade 1,5° (kompatibel med underlægspladerne 272600).