simturn AX kopiborejern, højre CBN 6,2 mm

Art.-nr.: 270581 6,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ADEWCBN8
Til boringer fra ⌀ Dmin 6,2 mm
Nyttelængde 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,2 mm
f 2,95 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,31 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270581 6,2
EAN/GTIN 2050002065970
Producentnummer A06.1830.15.62.20YUR CBN8

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8