simturn AX uddrejningsindsats, højre 5,2 mm

Art.-nr.: 270559 5,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AMQKX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 5,2 mm
Nyttelængde 40,6 mm
⌀ D 5 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,2 mm
f 2,45 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,5 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270559 5,2
EAN/GTIN 2050002065567
Producentnummer A05.1825.40.52.20YR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39):