• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Drejevendeskærsplatte VBMW 160404, CBN (5° / 7°)

Art.-nr.: 265778 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Antal skær 1 stk.
Beskrivelse, skæreplade VBMW 160404
Type BUX220
Skæremateriale BN
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Hjørneradius R 0,4 mm
Toleranceklasse M
Mulighed for efterslibning nej
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel nej
Basisform rombisk
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 9,525 mm
Hjørnevinkel 35 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 5 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 5 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode VBMW 160404
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. 0,1 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 0,5 mm
Skæredybde ap, min. 0,1 mm
Skæredybde ap, max. 0,5 mm
Skærehastighed, primær anvendelse min. 80 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/o
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/o
Skærestof, producentbetegnelse CBN
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter VBMW 160404
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 1 stk.
Vægt 9 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265778 M
EAN/GTIN 4045197818164
Producentnummer 265778 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Engangsudførelse
  • Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.