{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 40 mm | |
| Indv. drejedybde op til | 8×D | |
| Svingning | Dæmpet | |
| System | DM | |
| Indvendig køling | ja | |
| Samlet længde L | 448 mm | |
| ikke spåntagningsbart område S | 182,9 mm | |
| Anbefalet spændelængde | 160 mm | |
| Montageskrue | 269025 1 | |
| Produkttype | Skærehoved |
| Artikelnummer | 264920 DM/40 | |
| EAN/GTIN | 4251414902114 | |
| Producentnummer | 090-40DMX54008 | |
| Producent/ansvarlig person | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |