HM-borestang E.. SVXCR 113°, til vendeskærsplatter VC.., højre

Art.-nr.: 261368 8/05
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skaftform: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skaftform HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08F SVXCR/L05
Indstillingsvinkel κ 113 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0501..
Mindste forborings-⌀ Dmin 9,2 mm
Midterforskydning L3 5 mm
Spændehøjde L2 7,5 mm
Nyttedybde T 3 mm
Halsbredde L4 6 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261368 8/05
EAN/GTIN 4062406285876
Producentnummer 261368 8/05