• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Stålborestang A.. SVVCL 72,5°, til vendeskærsplatter VC.., venstre

Art.-nr.: 261353 8/05
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
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A08F SVVCR/L05
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0501..
Mindste forborings-⌀ Dmin 10,2 mm
Midterforskydning L3 5,5 mm
Spændehøjde L2 7,5 mm
Nyttedybde T 3,5 mm
Halsbredde L4 6 mm
Hovedlængde L1 15 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261353 8/05
EAN/GTIN 4045197941596
Producentnummer 261353 8/05