{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
| Plattestørrelse | 5 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indv. drejedybde op til | 8×D | |
| Skaftform | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | E08F SV95CR/L05 | |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
| passende vendeskærsplatter | VC.. 0501.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 9,2 mm | |
| Midterforskydning L3 | 5 mm | |
| Spændehøjde L2 | 7,5 mm | |
| Nyttedybde T | 3 mm | |
| Halsbredde L4 | 6 mm | |
| Hovedlængde L1 | 26 mm | |
| Samlet længde L | 80 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 26 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 261342 8/05 | |
| EAN/GTIN | 4062406285852 | |
| Producentnummer | 261342 8/05 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |