Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm

Art.-nr.: 260905 12/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder STJCR/L 1212M11
passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
Funktionsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260905 12/11
EAN/GTIN 4045197798046
Producentnummer 260905 12/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven