Skærholder 8/07 mm

Art.-nr.: 260299 8/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 8 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SDACR/L 0808M07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Funktionsbredde L4 8 mm
Hovedlængde L1 12,7 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 1
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260299 8/07
EAN/GTIN 4045197797902

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven