Stålborestang A.. SCLCR 95°, til vendeskærsplatter CC.., højre

Art.-nr.: 260032 0608/06
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
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A0608H SCLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 8 mm
Midterforskydning L3 4,2 mm
Spændehøjde L2 7 mm
Halsbredde L4 6 mm
Hovedlængde L1 21,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260032 0608/06
EAN/GTIN 4045197978790
Producentnummer 260032 0608/06