{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Monteringstype, skæreplade | M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring) | |
| Antal skær | 6 stk. | |
| Skæredesign | faset og afrundet (S) | |
| Beskrivelse, skæreplade | TNGA 160408 | |
| Type | PT600M | |
| Spåntagningsgruppe | H (hårde materialer) | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Belægning | MEGACOAT | |
| Toleranceklasse | G | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Basisform | tresidet | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 4,76 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Længde, skærekant l | 16,5 mm | |
| Højde, skærekant | 4,76 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 9,525 mm | |
| Hjørnevinkel | 60 grader | |
| Spånfladens skrå bredde C | 0,2 mm | |
| Spånfladens affasningsvinkel | 25 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 0 grader | |
| ISO-kode | TNGA 160408 | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. | 0,1 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max | 0,9 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,1 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 0,9 mm | |
| Skærehastighed, primær anvendelse min. | 140 m/min | |
| Skærehastighed, primær anvendelse maks. | 200 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/o | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,25 mm/o | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PT600M | |
| Skærepladetykkelse T | 4,76 mm | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | TNGA 160408 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | hærdet stål (H) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | nej | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 6 stk. | |
| Vægt | 3 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 255845 HART | |
| EAN/GTIN | 4960664546367 | |
| Producentnummer | TCV06606 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |